{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 1.5 mm | |
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Tamaño de placa | 27 mm | |
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 | 0.1 mm | |
Avance fz en INOX < 900 N/mm2 | 0.05 mm | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Número de filos Z | 17 | |
Sentido del corte | derecha e izquierda | |
Perfil total | sí | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 218009 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197412102 | |
Número del fabricante | 218009 1,5 |