Plaquita reversible de fresado de roscas para roscas interiores 60° 1,5 mm

Número de artículo: 218007 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Paso de rosca 1.5 mm
    Clase HB7720
    Material de corte MD
    Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
    Ángulo de flanco 60 grados
    Tamaño de placa 16 mm
    Avance fz en acero < 1100 N/mm2 0.1 mm
    Avance fz en INOX < 900 N/mm2 0.05 mm
    Aplicación interior/exterior interior
    Número de filos Z 10
    Sentido del corte derecha e izquierda
    Perfil total
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218007 1,5
    EAN / GTIN 4045197412010
    Número del fabricante 218007 1,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    140
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    120
    Aluminio > 10 % Si
    N
    80
    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita estable. De doble uso.
    • Intervalo de empleo amplio gracias a una geometría rompevirutas universal.
    • Alta precisión de repetición.

    Aplicación:

    Para roscas interiores métricas según DIN / ISO (DIN 13) clase de tolerancia 6H.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra