{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para tipo de placas | 02 | |
⌀ de perforación más pequeño D | 17.5 mm | |
Material fresa | Metal duro | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ interior d1 | 12.2 mm | |
Profundidad máxima de corte Smáx. | 2.6 mm | |
Longitud total Ltot | 121.5 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 12 mm | |
Forma del mango | cilíndrico | |
Juego de tornillos de amarre | 219821 (15 IP; 3,0 Nm) | |
Profundidad de rosca | 62.5 mm | |
Tipo de producto | Fresas circulares |
Número de artículo | 217405 20XL | |
EAN / GTIN | 4045197216946 | |
Número del fabricante | 217405 20XL | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |