Fresa circular (sin placa), Acero, Tipo: 8

Número de artículo: 217400 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tipo de placas 04
⌀ de perforación más pequeño D 7.9 mm
Material fresa Acero
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ interior d1 7.1 mm
Profundidad máxima de corte Smáx. 0.35 mm
Longitud de voladizo L1 17.2 mm
Longitud total Ltot 57.2 mm
⌀ de mango Ds h6 10 mm
Ejecuciones de mangos Weldon
Juego de tornillos de amarre 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Tipo de producto Fresas circulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217400 8
EAN / GTIN 4045197216861
Número del fabricante 217400 8

Descripción

Ejecución:

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.