{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 1.5 mm | |
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Geometría de placa | Perfil total | |
Aplicación | interior | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
Profundidad t | 0,864 mm | |
Para rosca ≥ | M20×1,5 | |
Tipo | P16 | |
Número de filos Z | 6 | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
Sentido del corte | derecha e izquierda | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo | 217281 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197216755 | |
Número del fabricante | 217281 1,5 |