{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida nominal grosor anillo | 1.6 mm | |
Clase | HB7720 | |
Anchura de ranura W −0,03 | 1.68 mm | |
Profundidad t para P12 | 1 mm | |
Radio R | 0.3 mm | |
⌀ exterior D | 11.7 mm | |
Tipo | P12 | |
Número de filos Z | 3 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo | 217269 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197542953 | |
Número del fabricante | 217269 1,6 |