Plaquita de corte KOMET® 14-660

Número de artículo: 216770 14-660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 36.28 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 30.24 / Unidad
a petición
En stock
900 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio angular 0.4 mm
Clase BK8425
Material de corte MD
Código ISO plaquita de corte TOHX 090204 EN
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216770 14-660
EAN / GTIN 2050002046641

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con ranuras de viruta en todo el contorno.

Idóneo para:

Fresa avellanadora n.º 216600 y 216620.