{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para tornillos de cabeza cilíndrica DIN | M6 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de filos Z | 1 | |
Número de plaquitas de corte | 1 | |
⌀ avellanado D1 H13 | 11 mm | |
⌀ mínimo dmín. | 6.4 mm | |
Profundidad máxima de avellanado l | 10 mm | |
Longitud total Ltot | 80 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | WOEX | |
Plaquita n.° 216780 – 216910; n.° 216950 | 10-010 / 110 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 216660 M6N | |
EAN / GTIN | 4047109191310 | |
Número del fabricante | F10 10031 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Avellanador KOMET®, Mango Weldon, Tipo: M6N
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 258.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
US $ 190.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
US $ 323.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 2 | 1 |
Longitud total Ltot | 80 mm | 90 mm | 86 mm |
Plaquita de corte adecuada | WOEX | 260982 HB725-1 | SP.T09T3.. |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | 20 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Avellanadores | Fresa de achaflanado | Avellanadores |