Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang, Mango Weldon, ⌀ D / Zef: 32/3mm

Número de artículo: 215972 32/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Tang
⌀ de corte DC 32 mm
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Cantidad efectiva de filos Zef 3
Número de plaquitas de corte 18
Profundidad de corte máxima ap máx. 47 mm
Longitud de voladizo L1 69 mm
Longitud total Ltot 131 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Plaquita de corte adecuada LO.U0904..
Juego tornillo para plaquita reversible 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215972 32/3
EAN / GTIN 4045197940087
Número del fabricante 215972 32/3

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Tang" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra