APMT 100320 TR INOX

Número de artículo: 215928 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 24.36 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.30 / Unidad
a petición
En stock
5,713 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APMT 100320 TR
Tipo INOX
Radio angular 2 mm
Clase HB7635
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,12 mm
Grosor de plaquita 3.5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215928 INOX
EAN / GTIN 4045197303301
Número del fabricante 215928 INOX

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
600
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 750 N/mm²
P
160
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.
Para ae = 0,3 × D / ap máx = 4,8 mm.