APMX 16..12 PDER, HB7635, Tipo: INOX

Número de artículo: 215749 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 20.90 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 17.42 / Unidad
a petición
En stock
3,510 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APMX 16..12 PDER
Tipo INOX
Clase HB7635
Material de corte HM
Avance fz por diente 0,15 mm
Grosor de plaquita 5.76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215749 INOX
EAN / GTIN 4045197938947
Número del fabricante 215749 INOX

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
500
Aluminio > 10 % Si
N
350
Acero < 500 N/mm²
P
230
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215705 a 215717: ae = 0,3 × D / ap máx. = 7 mm.