Fresa angular 90°, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/5mm

Número de artículo: 215715 50/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 16..
Juego tornillo para plaquita reversible 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215715 50/5
EAN / GTIN 4045197410610
Número del fabricante 215715 50/5

Descripción

Ejecución:

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90°, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/5mm

Fresa angular 90°, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/5mm

a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 517.72
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 638.67
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 740.45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 628.35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock
US $ 413.00
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 820.10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 768.47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de perforación de asiento 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Empleo de fresa Escuadrado Escuadrado Escuadrado Escuadrado Escuadrado Escuadrado Escuadrado
Longitud total Ltot 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 16.. SO.. 1205.. SO.. 1205.. SOMT 09T304 SOMT 09T304 LO.. 130708 LO.U0904..
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con taladro con taladro con perforación con perforación con perforación
⌀ de corte DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados