APMT 060208 ER, HB7520, Tipo: UNI

Número de artículo: 215690 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 20.47 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 17.06 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
592 piezas en stock 592 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 060208 ER
Tipo UNI
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215690 UNI
EAN / GTIN 4045197601568
Número del fabricante 215690 UNI
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
330
Acero < 750 N/mm²
P
290
Acero < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra