Fresa angular 90° 63/9 mm

Número de artículo: 215182 63/9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 63 mm
    Número de filos Z 9
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Fresado circular
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
    Longitud total Ltot 40 mm
    ⌀ de perforación de asiento 22 mm
    Plaquita de corte adecuada XNEX 040308
    Juego tornillo para plaquita reversible 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215182 63/9
    EAN / GTIN 4062406570194
    Número del fabricante 215182 63/9

    Descripción

    Ejecución:

    El sistema de fresado angular para fresado de resaltes en continuo. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona una enorme estabilidad con un número de filos más alto: para la máxima productividad.

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 1,2 con varilla n.° 674252 tam. 7IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra