{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT 09T304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215055 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197750334 | |
Número del fabricante | 215055 80/6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de planear / angular 90°, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/6mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 581.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 870.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SOMT 09T304 | SOMT 09T304 |
⌀ de corte DC | 80 mm | 80 mm |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |