SOMT 083608 PDER, HB7520, Tipo: UNI

Número de artículo: 214955 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 22.37 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 18.64 / Unidad
a petición
En stock
287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT 083608 PDER
Tipo UNI
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3.6 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214955 UNI
EAN / GTIN 4045197730039
Número del fabricante 214955 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
190
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El grosor de plaquita aumentado permite realizar una forma geométrica de la cubeta claramente moldeada para un comportamiento de corte positivo y minimiza la sensibilidad a fractura.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.