SOET 083604 PDER, HU7810, Tipo: ALU

Número de artículo: 214914 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 24.79 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.66 / Unidad
a petición
En stock
653 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOET 083604 PDER
Tipo ALU
Radio angular 0.4 mm
Clase HU7810
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,15 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3.6 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214914 ALU
EAN / GTIN 4045197706607
Número del fabricante 214914 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
650
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El grosor de plaquita aumentado permite realizar una forma geométrica de la cubeta claramente moldeada para un comportamiento de corte positivo y minimiza la sensibilidad a fractura.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.