SOMT 120504 PDER UNI

Número de artículo: 214884 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.65 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 21.38 / Unidad
a petición
En stock
1,382 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOMT 120504 PDER
    Tipo UNI
    Radio angular 0.4 mm
    Clase HB7520
    Material de corte MD
    Número de cambios/cortes 4
    Grosor de la placa E 5.56 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214884 UNI
    EAN / GTIN 4045197716446
    Número del fabricante 214884 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    260
    Acero < 750 N/mm²
    P
    240
    Acero < 900 N/mm²
    P
    190
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

    Nota:

    Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra