BGHX 15L5 PCFR ALU

Número de artículo: 214525 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.05 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.87 / Unidad
a petición
En stock
3,395 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BGHX 15L5 PCFR
Tipo ALU
Clase HU7810
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214525 ALU
EAN / GTIN 4045197608130
Número del fabricante 214525 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
750
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
750
Aluminio > 10 % Si
N
300
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de precisión de plaquitas de corte reversibles de metal duro, ideal para mecanizar piezas de trabajo de paredes delgadas de aluminio.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 1×D / ap = 5 mm, ap máx. = 10 mm.