Fresa de planear 45° corte a la derecha 80/8 mm

Número de artículo: 214200 80/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 8
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 80 mm
Número de filos Z 8
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 93 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Plaquita de corte adecuada SE.. 1204..
Juego tornillo para plaquita reversible 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214200 80/8
EAN / GTIN 4045197131454
Número del fabricante 214200 80/8

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de planear 45° corte a la derecha  80/8 mm

Fresa de planear 45° corte a la derecha 80/8 mm

a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 833.37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 1,146.07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 803.87
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 8 8 8
⌀ de perforación de asiento 27 27 27
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada SE.. 1204.. SN.U ;ON.U SE.T1305 ;XEEW1305
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con perforación
⌀ de corte DC 80 80 80
Tipo de producto Fresa de planear Fresa de planear Fresa de planear

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra