SEKN 1203 AFTN, HB735, Tipo: UNI

Número de artículo: 213906 UNI
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 18.40 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 15.33 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
2,873 piezas en stock 2,873 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEKN 1203 AFTN
Tipo UNI
Clase HB735
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3.18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 213906 UNI
EAN / GTIN 4045197601711
Número del fabricante 213906 UNI
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
650
Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.