SEET 1305 AGFR, HU7810, Tipo: ALU

Número de artículo: 213564 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 21.77 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 18.14 / Unidad
a petición
En stock
1,752 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEET 1305 AGSR
Tipo ALU
Clase HU7810
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,2 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 5.56 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213564 ALU
EAN / GTIN 4062406104498
Número del fabricante 213564 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
650
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Valores de aplicación para ae =0,5... 1×D / apmáx. = 4 mm.