{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TwinCut | |
⌀ de corte DC | 200 mm | |
Número de filos Z | 16 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U | 211.8 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U | 215.2 mm | |
Longitud total Ltot para placas SN.U | 63 mm | |
Longitud total Ltot para placas ON.U | 61.3 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 60 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SN.U; ON.U | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Calzo | 219897 | |
Tornillo de amarre para calzo | 219899 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213420 200/16 | |
EAN / GTIN | 4045197716880 | |
Número del fabricante | 213420 200/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de planear de 45° TwinCut División reducida, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 200/16mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 2,402.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 1,588.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 2,016.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 16 | 8 | 12 |
⌀ de perforación de asiento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Plaquita de corte adecuada | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |