{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Hi5 | |
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 22.7 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2.2 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | POMX 10T5.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213110 42/3 | |
EAN / GTIN | 4045197953971 | |
Número del fabricante | 213110 42/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |