ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tipo: INOX

Número de artículo: 213070 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 26.69 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 22.24 / Unidad
a petición
En stock
3,143 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ANGX 10T308ZEER
Tipo INOX
Clase HB9740
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 0.8 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Radio de programación para ap máx. 1.6 mm
Avance fz por diente 0.8 mm
Grosor plaquita S 3.97 mm
Número de cambios/cortes 4
Radio angular 0,8 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213070 INOX
EAN / GTIN 4062406355470
Número del fabricante 213070 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de doble cara con 2 filos. Los sustratos de alto rendimiento y las geometrías de corte innovadoras garantizan resultados de fabricación óptimos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D/ap máx.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tipo: INOX

ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tipo: INOX

a petición
En stock
3,143 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 26.69
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 22.24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,431 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 31.68
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 26.41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3,168 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 30.57
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 25.48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
851 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 40.43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 33.69
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 4 6 6 6
Radio angular 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO plaquita de corte ANGX 10T308ZEER XNEX 080608 XNEX 040308 XNEX 080608
Material de corte MD MD MD MD
Clase HB9740 HBM130 HB7635 HB7635
Tipo INOX INOX INOX INOX
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar