{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 184 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 198 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.57 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 81.07 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOMU146715 | |
Ángulo de ajuste κ | 16 grados | |
Fz Helix | 0.8 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213014 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406266899 | |
Número del fabricante | 213014 100/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado GARANT Power Q Double 100/8 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 998.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 823.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 |
Ángulo de ajuste κ | 16 | 9 |
Empleo de fresa | Plunging ;Ramping ;Plunging | Fresado circular ;Ramping ;Plunging |
Longitud total Ltot | 63 | 50 |
⌀ de corte DC | 100 | 100 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 81.07 | 83.5 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |