{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 30 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 50 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 58 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.96 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 17.55 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOMU094812 | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213000 30/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266356 | |
Número del fabricante | 213000 30/3 |