{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | FeedKing | |
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
División de los cortes | desigual | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28.7 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.85 mm | |
Longitud total Ltot | 42 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 71 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0.85 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.61 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 28 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 070308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212905 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197715326 | |
Número del fabricante | 212905 42/6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado FeedKing, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 42/6mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 569.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 392.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 393.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 | M16 |
Longitud total Ltot | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 29 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |