XOMT060310ZZSR, HB4130, Tipo: INOX

Número de artículo: 212836 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 23.23 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 19.36 / Unidad
a petición
En stock
1,739 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XOMT060310ZZSR
Tipo INOX
Clase HB4130
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 0.9 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Radio de programación para ap máx. 2 mm
Avance fz por diente 0.8 mm
Grosor plaquita S 3.18 mm
Número de cambios/cortes 3
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212836 INOX
EAN / GTIN 4045197942586
Número del fabricante 212836 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.