Fresa de avance elevado GARANT Power Q 30/3 mm

Número de artículo: 212809 30/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 30 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 18 mm
Longitud total Ltot 47 mm
Rosca de alojamiento M M16
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 48 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 58 mm
Fresado circular de taladro ap 1 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2.23 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 15.43 mm
Plaquita de corte adecuada XDM.090416
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212809 30/3
EAN / GTIN 4045197939166
Número del fabricante 212809 30/3

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 10IP.
Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Power Q" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra