Plaquita de fresado ⌀ 8 mm ST1400

Número de artículo: 212708 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 63.40 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 52.83 / Unidad
a petición
En stock
586 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo ST1400
    Clase HB7520
    Material de corte MD
    Radio angular R 1 mm
    Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0.15 mm
    Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0.15 mm
    Número de cambios/cortes 1
    Radio angular 1 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212708 ST1400
    EAN / GTIN 4045197761521
    Número del fabricante 212708 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    360
    Acero < 750 N/mm²
    P
    300
    Acero < 900 N/mm²
    P
    240
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
    • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

    Aplicación:

    Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra