Plaquita de fresado ⌀ 8 mm ALU

Número de artículo: 212705 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 75.66 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 63.06 / Unidad
a petición
En stock
314 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo Aluminio
Clase HU7810
Material de corte MD
Radio angular R 0.5 mm
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0.15 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0.15 mm
Número de cambios/cortes 1
Radio angular 0,5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212705 ALU
EAN / GTIN 4045197761491

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas