Plaquita reversible de fresado ⌀ 12 mm ST1400

Número de artículo: 212650 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 60.81 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 50.67 / Unidad
a petición
En stock
776 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo ST1400
Clase HB7520
Material de corte MD
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0.2 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0.2 mm
Avance fz en acero < 60 HRC 0.15 mm
Avance fz en titanio > 850 N/mm 2 0.2 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212650 ST1400
EAN / GTIN 4045197712189
Número del fabricante 212650 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
360
Acero < 750 N/mm²
P
300
Acero < 900 N/mm²
P
240
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas de bola con radio completo para el uso general en la construcción de estampas y moldes.