CPHX 09T310 ER, HB7705, Tipo: HART

Número de artículo: 212578 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 30.15 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 25.12 / Unidad
a petición
En stock
1,827 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CPHX 09T310 ER
Tipo DURO
Clase HB7705
Material de corte MD
Longitud Wiper axial 0.5 mm
Longitud Wiper radial 0.8 mm
Radio de filo R1 1 mm
Avance fz en acero < 65 HRC 0.15 mm
Grosor plaquita S 3.97 mm
Número de cambios/cortes 2
Recubrimiento TiC
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212578 HART
EAN / GTIN 4062406099206
Número del fabricante 212578 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
320
Acero < 55 HRC
H
200
Acero < 60 HRC
H
180
Acero < 65 HRC
H
160
GGG
K
300
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Precisión de concentricidad ±0,020 mm.
  • Plaquitas con geometría Wiper mejorada para aumentar la eficiencia del proceso de mecanizado en la fabricación de matrices y moldes.
  • Posibilidad de ahorro de tiempo extraordinario gracias a saltos de línea grandes y avance de diente elevado.
  • Plaquitas de fresado con geometría Wiper radial y axial.

Recomendación:

En operaciones de planeado con fresa puro reducir Vc en un 30 %.

Nota:

Valores de aplicación para ae 0,2 mm.
Lwa representa la longitud Wiper axial.
Lwr representa la longitud wiper radial.