{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CPHX 060205 ER | |
Tipo | ST1400 | |
Clase | HB4015 | |
Material de corte | MD | |
Longitud Wiper axial | 1 mm | |
Longitud Wiper radial | 1.5 mm | |
Radio de filo R1 | 0,5 % mm | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0.25 mm | |
Grosor plaquita S | 2,38 mm | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Radio angular | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 212552 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406098698 | |
Número del fabricante | 212552 ST1400 |