Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

RDHX 1003 MOTN HART

Número de artículo: 212247 HART

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHX 1003 MOTN
Tipo DURO
Clase CBN725
Material de corte CBN
Avance fz por diente 0,16 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212247 HART
Número del fabricante 212247 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
350
Acero < 60 HRC
H
300
Acero < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Montar con un valor de apriete de 3,0 Nm.
Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx = 2 mm.