RDHT 1003 MOFN positivo, HU7710, Tipo: ALU

Número de artículo: 212230 ALU
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 14.86 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 12.38 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
2,812 piezas en stock 2,812 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHT 1003 MOFN
Tipo ALU
Clase HU7710
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,22 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212230 ALU
EAN / GTIN 4045197303608
Número del fabricante 212230 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
300
Grafito, PRFV, CFRP
N
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx = 2 mm.