{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 35 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28.7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Longitud total Ltot | 42 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Plaquita de corte adecuada | RD..1003 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212140 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750280 | |
Número del fabricante | 212140 35/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa copiadora 7° positivo 35/5 mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 303.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 303.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 700.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 476.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
US $ 492.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging | Ramping; Ramping; Plunging | Ramping; Ramping |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ D3 | 25 mm | 25 mm | 22 mm | 29 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |