{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 35 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28.7 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Longitud total Ltot | 42 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 63 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 68 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.07 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 26.21 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RD.. 0702 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212100 35 | |
EAN / GTIN | 4045197192509 | |
Número del fabricante | 212100 35 |