RPKT 10T3MOT, HB7525, Tipo: ST900

Número de artículo: 212032 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 15.03 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 12.52 / Unidad
a petición
En stock
7,065 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RPKT 10T3MOT
Tipo ST900
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,3 mm
Número de cambios/cortes 6
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212032 ST900
EAN / GTIN 4062406388508
Número del fabricante 212032 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
360
Acero < 750 N/mm²
P
290
Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
200
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles redondas indexadas 6 veces. Teniendo en cuenta la profundidad de corte máxima se consiguen seis filos completos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Para poder utilizar los seis filos no se debe sobrepasar un ap de 2,5 mm.