{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Ramping; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12.5 mm | |
⌀ D2 | 20.7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 40 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.6 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 3.22 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12.45 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RPK.10T3M0T | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212006 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576509 | |
Número del fabricante | 212006 25/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas copiadoras y de planear indexadas, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/3mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 333.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 283.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 415.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 278.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
US $ 348.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de alojamiento M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Empleo de fresa | Ramping; Ramping | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Longitud total Ltot | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Plaquita de corte adecuada | RPK.10T3M0T | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |