VDGT 11T210 FN diamantada, HB7810, Tipo: ALU

Número de artículo: 211864 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VDGT 11T210 FN
Tipo ALU
Clase HB7810
Material de corte MD
Avance fz 0,17 mm
Número de cambios/cortes 2
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211864 ALU
EAN / GTIN 4045197555786
Número del fabricante 211864 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1900
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1900
Aluminio > 10 % Si
N
680
Grafito, PRFV, CFRP
N
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de fresado recubierta de diamante para velocidades de corte y vidas útiles más elevadas en materiales con silicio.

Nota:

ap máx. = 3 mm para desbastar con ae = 1×D.