{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10.5 mm | |
⌀ D2 | 17.7 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M10 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 38 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 3.5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 5.23 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 16.4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | VDGT 11T2.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de inmersión |
Número de artículo | 211852 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197648570 | |
Número del fabricante | 211852 20/2 |