{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 70 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 9 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 3.12 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 27.56 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ZDHT 1505 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 2198784 (15IP) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 211759 40/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681777 | |
Número del fabricante | 211759 40/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de aluminio 40/3
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 528.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 550.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 373.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 16 | 16 | 16 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Escuadrado | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | ZDHT 1505 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con taladro |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 | 90 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |