{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±15 % | |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
Longitud total L | 107 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 50 mm | |
Par ajustado | 0.9 Nm | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido largo | |
Forma de conexión | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | preajustado | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 211750 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197594495 | |
Número del fabricante | 211750 0,9 |