{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
para ⌀ de cabezal de corte D | 20 mm | |
Adaptador | Mango cilíndrico | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ exterior d1 | 19.8 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
Longitud útil L1 | 40 mm | |
⌀ mango DS h6 | 20 mm | |
Par de apriete recomendado | 25 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 210551 20 | |
EAN / GTIN | 4045197662293 | |
Número del fabricante | 210551 20 |