{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ de corte D | 20 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 20 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 35 mm | |
Longitud de filo L2 | 25 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.1 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210340 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523372 | |
Número del fabricante | 210340 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cabezal para fresar, para acabado, bisel de 45° 20 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 288.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 290.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 |
Refrigeración interior | no | no |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Longitud de filo L2 | 25 | 25 |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 50 | 50 |
Dirección de aproximación | horizontal | horizontal |