{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Longitud total L | 48 mm | |
Recubrimiento | PKD | |
Material de corte | PKD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | ± 0,02 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
⌀ de perforación | 22 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición | 0.2 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.5 grados | |
ángulo de desprendimiento axial de la herramienta | 6 | |
aproximación máxima de la plaquita de corte reversible SekS | 10 mm | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 209810 63 | |
EAN / GTIN | 4067263101154 | |
Número del fabricante | 209810 63 |