{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | PKD | |
Material de corte | PKD | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de filo Lc | 10 mm | |
Radio R | 4 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 20 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7.4 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio fundición | 0.05 mm | |
Avance fz para contornear en grafito | 0.09 mm | |
Avance fz para fresado copiador en aluminio fundición | 0.08 mm | |
Avance fz para fresado copiador en grafito | 0.14 mm | |
anillo de color | negro | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 209806 8 | |
EAN / GTIN | 4062406765446 | |
Número del fabricante | 209806 8 |