{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | PKD | |
Material de corte | PKD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,2×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de filo Lc | 20 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9.4 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición | 0.06 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en grafito | 0.12 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio fundición | 0.07 mm | |
Avance fz para contornear en grafito | 0.12 mm | |
anillo de color | negro | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 209801 10 | |
EAN / GTIN | 4062406765194 | |
Número del fabricante | 209801 10 |